VEM303-UE-3L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM303上 ピュアホワイト×スカイブルー 3Lサイズ ミドリ安全 49502428

VEM303-UE-3L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM303上 ピュアホワイト×スカイブルー 3Lサイズ ミドリ安全 49502428
VEM303-UE-3L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM303上 ピュアホワイト×スカイブルー 3Lサイズ ミドリ安全 49502428
VEM303-UE-3L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM303上 ピュアホワイト×スカイブルー 3Lサイズ ミドリ安全 49502428
VEM303-UE-3L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM303上 ピュアホワイト×スカイブルー 3Lサイズ ミドリ安全 49502428
VEM303-UE-3L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM303上 ピュアホワイト×スカイブルー 3Lサイズ ミドリ安全 49502428
VEM303-UE-3L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM303上 ピュアホワイト×スカイブルー 3Lサイズ ミドリ安全 49502428
VEM303-UE-3L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM303上 ピュアホワイト×スカイブルー 3Lサイズ ミドリ安全 49502428
VEM303-UE-3L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM303上 ピュアホワイト×スカイブルー 3Lサイズ ミドリ安全 49502428

作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM303上 ピュアホワイト×スカイブルー 3Lサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1着注文コード49502428品番VEM303-UE-3L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,990販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

接触冷感×優れた伸縮性
快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。
両肩のスリットが動きに合わせて開閉する快適仕様。
袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。
W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。
腰ポケット:ペンやメモ帳の収納にぴったりなダブルポケット。内ポケット底にインクの染みにくい当て布付き。
サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。
胸ポケット:ペンなどをひっかけて収納できる小さめのポケット。
高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。
裾にスリットが入っているので、動きやすい。
※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。

材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)胸囲(cm)128着丈(cm)74裄丈(cm)50アズワン品番68-9226-08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする