曜日別特売
VEM504-UE-L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM504上 ラベンダー Lサイズ ミドリ安全 49503286

VEM504-UE-L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM504上 ラベンダー Lサイズ ミドリ安全 49503286
VEM504-UE-L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM504上 ラベンダー Lサイズ ミドリ安全 49503286
VEM504-UE-L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM504上 ラベンダー Lサイズ ミドリ安全 49503286
VEM504-UE-L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM504上 ラベンダー Lサイズ ミドリ安全 49503286
VEM504-UE-L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM504上 ラベンダー Lサイズ ミドリ安全 49503286
VEM504-UE-L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM504上 ラベンダー Lサイズ ミドリ安全 49503286
VEM504-UE-L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM504上 ラベンダー Lサイズ ミドリ安全 49503286

作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM504上 ラベンダー Lサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1着注文コード49503286品番VEM504-UE-L
参考基準価格(税別)¥7,250販売価格(税込)¥7,973
販売価格(税別)
7,248

接触冷感×優れた伸縮性
快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。
袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。
サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。
胸ポケット:ペンなどをひっかけて収納できる小さめのポケット。
高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。
W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。
※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。

材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)胸囲(cm)110肩幅(cm)44袖丈(cm)22着丈(cm)72アズワン品番68-9226-96
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする