SAMTEC
MEC6-RA Samtec カードエッジコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
49503625
品番
MEC6-150-02-L-D-RA1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,947
販売価格(税別)
¥
1,770
バスケットに入れる
仕様
ボディ向き:ライトアングル 、 オス・メス:メス 、 コンタクト数:100 、 行数:2 、 ピッチ:0.635mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 定格電流:1.7A 、 定格電圧:195 V ac 、 ハウジング材質:液晶ポリマー 、 シリーズ:MEC6-RA 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応