曜日別特売
VEM3003-UE-M 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM3003上 ライトブルー Mサイズ ミドリ安全 49503810

VEM3003-UE-M 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM3003上 ライトブルー Mサイズ ミドリ安全 49503810
VEM3003-UE-M 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM3003上 ライトブルー Mサイズ ミドリ安全 49503810
VEM3003-UE-M 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM3003上 ライトブルー Mサイズ ミドリ安全 49503810
VEM3003-UE-M 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM3003上 ライトブルー Mサイズ ミドリ安全 49503810
VEM3003-UE-M 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM3003上 ライトブルー Mサイズ ミドリ安全 49503810

作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM3003上 ライトブルー Mサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1着注文コード49503810品番VEM3003-UE-M
参考基準価格(税別)¥6,120販売価格(税込)¥6,730
販売価格(税別)
6,118

IDをかけても直接肌に当たりにくいセミスタンドカラーを採用。
袖にスリットが入っているので動きやすい。
左胸内ポケット:PHSやスマートフォンの大きさに合わせてポケット生地が伸縮するので、機種を選ばずピッタリ収まります。
右脇内ポケット:メモ帳やスマートフォンの収納に便利。
後ろ脇ポケット:よく使う消毒液も収まる大容量ポケット。
脇ループ:キーホルダーやカラビナを取り付けられるループ付き。
肩口ボタンで開きが大きく、かぶりでも頭を通しやすい仕様です。
※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。

材質シャドーストライプ(ポリエステル100%)胸囲(cm)106肩幅(cm)45袖丈(cm)23着丈(cm)70アズワン品番68-9219-26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする