曜日別特売
MSH-3RLL ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚50mm以上用) 未来工業 49503895

ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚50mm以上用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ボルト径W3/8
埋設深さ(mm)36
内容量1セット(20個)注文コード49503895品番MSH-3RLL
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

結露防止効果があります。
釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。)
台座が広く、安定性があります。
5色(赤・白・黄・青・緑)あります。
木毛板にも取り付けられます。
スラブ用断熱型枠にも使用できます。

仕様
断熱材用・プラスチック製
断熱材埋込深さ/49mm
下穴径(Φmm)木毛板:24、断熱材:19寸法l(mm)49ボルト径W3/8引抜強度KN(kgf)21.1(2150)埋設深さ(mm)36
注意
※引抜強度はコンクリート強度により異なります。
※インサートは引抜荷重の安全率を充分考慮の上ご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする