CSS-707Si-W-28.0 メディカルシューズ ケアセフティ スプリングジョイ アクティブ CSS-707Si ホワイト 28.0cm ミドリ安全 49504431

CSS-707Si-W-28.0 メディカルシューズ ケアセフティ スプリングジョイ アクティブ CSS-707Si ホワイト 28.0cm ミドリ安全 49504431
CSS-707Si-W-28.0 メディカルシューズ ケアセフティ スプリングジョイ アクティブ CSS-707Si ホワイト 28.0cm ミドリ安全 49504431
CSS-707Si-W-28.0 メディカルシューズ ケアセフティ スプリングジョイ アクティブ CSS-707Si ホワイト 28.0cm ミドリ安全 49504431
CSS-707Si-W-28.0 メディカルシューズ ケアセフティ スプリングジョイ アクティブ CSS-707Si ホワイト 28.0cm ミドリ安全 49504431
CSS-707Si-W-28.0 メディカルシューズ ケアセフティ スプリングジョイ アクティブ CSS-707Si ホワイト 28.0cm ミドリ安全 49504431
CSS-707Si-W-28.0 メディカルシューズ ケアセフティ スプリングジョイ アクティブ CSS-707Si ホワイト 28.0cm ミドリ安全 49504431

メディカルシューズ ケアセフティ スプリングジョイ アクティブ CSS-707Si ホワイト 28.0cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1足注文コード49504431品番CSS-707Si-W-28.0
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ムレにくく、快適な高反発メディカルシューズ。
高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用し、今までに無い弾むような履き心地を実現。
ゴム紐を採用しているので急いでいる時も簡単に着脱が可能。解ける心配もなく、フィット感もUP。
夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴りを軽減する「MIDori SiLence」を靴底に採用。
足裏にフィットする取り外し可能なPEカップインソール。
中足パッドが足裏のアーチをサポート通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに大きく配置。感染・安全対策に配慮しながら、ムレを逃す。
発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れたソールです。
甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。
クッション性に優れた素材を使用し、足にかかる衝撃を軽減。

ホワイト材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)420(※両足分)靴底EVA(SJフォーム)/合成ゴムアズワン品番68-9214-08中敷PEカップインソール(抗菌・防臭)
注意
※標準重量は、23.5cmを基準としています。
※静電気帯電防止性能はありません。
※つま先保護性能(先芯装備)はありません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする