曜日別特売
BH-75 ハリーブ(梁・壁貫通スリーブ)VU管無 未来工業 49504762

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハリーブ(梁・壁貫通スリーブ)VU管無

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法D2(Φmm)95
内容量1個注文コード49504762品番BH-75
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

梁・壁にケーブルを通す場合に使用する、伸縮自在の貫通スリーブです。
伸縮自在なので、狭い箇所での施工や持ち運びに最適です。
塩ビ製のため、コンクリート打設後の除去が不要です。
VU管無タイプを使用すれば、市販のVU管と組み合わせて任意の壁厚に対応できます。

呼び(ボイド)75寸法D1(Φmm)110寸法D2(Φmm)95寸法d(Φmm)77.6寸法l1(mm)170寸法l2(mm)60適合壁厚1個使用の場合:VU管の長さ+200mm、2個使用の場合:VU管の長さ+400mm
注意
※VU管は長さ600mm以内で使用してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする