曜日別特売
SB-KMA1G 軽間ボックス (センター磁石付) 未来工業 49505155

軽間ボックス (センター磁石付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(20個)
種類1ヶ用
内容量1セット(20個)注文コード49505155品番SB-KMA1G
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付軽間ボックスです。
ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。

本数
管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ14:2、TLフレキ18:2、TLフレキ22:2、PF管14:2、PF管18:2、PF管22:2、CD管14:2、CD管18:2、CD管22:2
付属品軽天ビス付(Φ3.5×22)種類1ヶ用適合仕切板上下仕切り用:-、左右仕切り用:-
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする