徳武産業
早快マジック オープン 片足 右のみ ワイン M
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49505639
品番
2503
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
水か染み込みにくいTPR底を採用しています。
材質
表・内/ポリエステル100%、底材/TPR
色
ワイン
サイズ
M
サイズ(cm)
22~23
標準質量(g/片足)
約110(Lサイズ)
足幅
3E相当
アズワン品番
69-0287-04
注意
右足のみのお届けとなります。