曜日別特売
2502 早快マジック レギュラー 片足 右のみ ワイン M 徳武産業 49505700

2502 早快マジック レギュラー 片足 右のみ ワイン M 徳武産業 49505700
2502 早快マジック レギュラー 片足 右のみ ワイン M 徳武産業 49505700

早快マジック レギュラー 片足 右のみ ワイン M

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード49505700品番2502
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

水が染み込みにくいTPR底を採用しています。

材質表・内/ポリエステル100%、底材/TPRワインサイズMサイズ(cm)22~23標準質量(g/片足)約110(Lサイズ)足幅3E相当アズワン品番69-0286-65
注意
※ピンクはS~LLまでのサイズ展開となります。
※日本転倒予防学会推奨品
右足のみのお届けとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする