徳武産業
早快マジック レギュラー 片足 右のみ ワイン L
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49505718
品番
2502
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
水が染み込みにくいTPR底を採用しています。
色
ワイン
サイズ
L
サイズ(cm)
23.5~24.5
標準質量(g/片足)
約110(Lサイズ)
アズワン品番
69-0286-67
素材
表・内/ポリエステル100%、底材/TPR
足囲
3E相当
注意
※ピンクはS~LLまでのサイズ展開となります。
※日本転倒予防学会推奨品
右足のみのお届けとなります。