曜日別特売
SBP-3FGYF 小判穴ホルソー用パネルボックス(省令準耐火対応キット) 未来工業 49505767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小判穴ホルソー用パネルボックス(省令準耐火対応キット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種類深形、3ヶ用(仕切板付)
内容量1セット注文コード49505767品番SBP-3FGYF
参考基準価格(税別)¥4,360販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

省令準耐火構造の住宅に対応したあと付けパネルボックスです。
小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット。
アルミシートがシッカリと壁穴のすき間を密着し、火災時の延焼を防ぎます。
耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防ぎます。
スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。

付属品アルミシート、アルミテープ×2枚、耐火ブッシング×3個仕様仕切板(60M-Y)付電着塗装(色:黒)種類深形、3ヶ用(仕切板付)適合壁厚(mm)9~42
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする