2502 早快マジック レギュラー 片足 右のみ ワイン LL 徳武産業 49505946

2502 早快マジック レギュラー 片足 右のみ ワイン LL 徳武産業 49505946
2502 早快マジック レギュラー 片足 右のみ ワイン LL 徳武産業 49505946

早快マジック レギュラー 片足 右のみ ワイン LL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード49505946品番2502
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

水が染み込みにくいTPR底を採用しています。

材質表・内/ポリエステル100%、底材/TPRワインサイズLLサイズ(cm)25~26標準質量(g/片足)約110(Lサイズ)足幅3E相当アズワン品番69-0286-69
注意
※ピンクはS~LLまでのサイズ展開となります。
※日本転倒予防学会推奨品
右足のみのお届けとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする