曜日別特売
EC-WD24SENA エコノチェア ウッディ 抗ウィルスコーティング ナチュラルフレーム ブラウン オフィス・ラボ 49506759

EC-WD24SENA エコノチェア ウッディ 抗ウィルスコーティング ナチュラルフレーム ブラウン オフィス・ラボ 49506759
EC-WD24SENA エコノチェア ウッディ 抗ウィルスコーティング ナチュラルフレーム ブラウン オフィス・ラボ 49506759
EC-WD24SENA エコノチェア ウッディ 抗ウィルスコーティング ナチュラルフレーム ブラウン オフィス・ラボ 49506759
EC-WD24SENA エコノチェア ウッディ 抗ウィルスコーティング ナチュラルフレーム ブラウン オフィス・ラボ 49506759
EC-WD24SENA エコノチェア ウッディ 抗ウィルスコーティング ナチュラルフレーム ブラウン オフィス・ラボ 49506759
EC-WD24SENA エコノチェア ウッディ 抗ウィルスコーティング ナチュラルフレーム ブラウン オフィス・ラボ 49506759
EC-WD24SENA エコノチェア ウッディ 抗ウィルスコーティング ナチュラルフレーム ブラウン オフィス・ラボ 49506759

エコノチェア ウッディ 抗ウィルスコーティング ナチュラルフレーム ブラウン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1脚注文コード49506759品番EC-WD24SENA
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥31,348
販売価格(税別)
28,498

施設用椅子のスタンダード、便利な手掛け付き
ウェービングベルト採用で底つき感のない座り心地
4脚まで積重ねができるので片付けの際スペースを取りません。
便利な杖ホルダー「つえポンS」付属。両面テープ後付。
抗ウイルスコーティングを施したSEタイプなら、施設内の感染予防に効果的です。特殊なナノダイヤモンドカーボン(UDD触媒)の働きにより、コーティング面は抗ウィルス・抗菌機能が長時間持続します。

付属品杖ホルダー「つえポンS」両面テープ後付け)、脚裏フェルト(両面テープ後付け)、メンテナンス用六角レンチ材質フレーム部/成形合板、張地/PVC(ビニールレザー)、塗装/クリアラッカー塗装質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×610×820座面高さ(mm)420アズワン品番60-1137-61肘高さ(mm)613
注意
※杖は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする