FR-325 ギプスシューズ イエロー 1ケース 1個×20箱入 ファーストレイト 49506768

FR-325 ギプスシューズ イエロー 1ケース 1個×20箱入 ファーストレイト 49506768
FR-325 ギプスシューズ イエロー 1ケース 1個×20箱入 ファーストレイト 49506768

ギプスシューズ イエロー 1ケース 1個×20箱入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1ケース(20箱×1個)注文コード49506768品番FR-325
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,798
販売価格(税別)
37,998

歩行時のギプス(シーネ)の汚れを防ぐ、ギプス(シーネ)用オールシーズン・シューズです。
気温の高い日や、ジメジメした日にご使用いただいても、快適なはきごこちです。
小さなお子様~足の大きな方まで使用可能です。
小さなお子様用のSサイズは、スクールカラーを採用しました。
サイズの選択は、靴のサイズにあわせてお選びください。※仮合わせすることをお勧めいたします。

イエローサイズS勝手左右共通適合サイズ(cm)17.5~20.5アズワン品番69-7861-90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする