曜日別特売
MB-PV ジョイントパックン(縦型) 未来工業 49506826

ジョイントパックン(縦型)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)透明注文コード49506826品番MB-PV
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

ケーブルを丸めることなく結線部の保護ができる縦型タイプです。
ケーブル挟込式なので、寒冷時でも割れにくい構造です。
吊りボルトに、縦にも横にも固定できます。
造営材に釘・ビス固定ができます。

透明適合吊りボルトW3/8、M10ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(最大)2心Φ1.6:10、2心Φ2.0:8、2心Φ2.6:6、3心Φ1.6:6、3心Φ2.0:6、3心Φ2.6:5、:、:、:
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品説明動画

ジョイントパックン縦型 MB-PV(N) (未来工業)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

まだ使っていませんが、使いやすそうなので購入しました。

対象商品 : 49506826
2020-10-27
用途: 天井裏配線の接続部保護

従来の「黒いU型台座に透明なカバー」タイプは、近年は取り付けが難しい場合が多い。
何らかのカバーをしないと、挿し込みコネクタだけでは、ホコリなどつもった時に、漏電火災の危険がある。
この製品は、被せて口を閉じるだけなので、点検口からの限られた範囲しかてが届かない作業でも、釣りボルト固定など多彩な固定方法に対応できてよい。
また、上の方に結束バンド用の貫通した穴が開いている製品が多いが、結露が伝わって入ってしまうことがあるので、この製品は貫通した穴が無いので良い。
もう少し安価だとよいが、構造や便利さから、価格相応だと感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする