曜日別特売
VEM1000-UE-4L 作業服 メディカルウェア ベルデクセルフレックス 男女兼用スクラブ VEM1000上 ピンク 4Lサイズ ミドリ安全 49507450

VEM1000-UE-4L 作業服 メディカルウェア ベルデクセルフレックス 男女兼用スクラブ VEM1000上 ピンク 4Lサイズ ミドリ安全 49507450
VEM1000-UE-4L 作業服 メディカルウェア ベルデクセルフレックス 男女兼用スクラブ VEM1000上 ピンク 4Lサイズ ミドリ安全 49507450
VEM1000-UE-4L 作業服 メディカルウェア ベルデクセルフレックス 男女兼用スクラブ VEM1000上 ピンク 4Lサイズ ミドリ安全 49507450
VEM1000-UE-4L 作業服 メディカルウェア ベルデクセルフレックス 男女兼用スクラブ VEM1000上 ピンク 4Lサイズ ミドリ安全 49507450
VEM1000-UE-4L 作業服 メディカルウェア ベルデクセルフレックス 男女兼用スクラブ VEM1000上 ピンク 4Lサイズ ミドリ安全 49507450

作業服 メディカルウェア ベルデクセルフレックス 男女兼用スクラブ VEM1000上 ピンク 4Lサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1着注文コード49507450品番VEM1000-UE-4L
参考基準価格(税別)¥4,210販売価格(税込)¥4,629
販売価格(税別)
4,208

ストレッチ素材で、動きやすく快適に!豊富なカラー展開でコーディネートも自由自在!様々な職場で活躍します。
大容量の胸ポケットにペン差しやIDホルダー止めにも使えるループ付。
胸元の合せを重ねることで着脱しやすく、屈んだ時に胸元が気にならない仕様になっています。
動きやすさをサポートするストレッチ素材を採用。
メモがしっかり収納でき、ペンが沈まないペン差し用インナーポケットを付けています。
キーホルダー取付可能なインナーループと、印鑑の収納に便利なインナーミニポケットを付けました。
SS・Sサイズはウエストがシェイプされたレディスシルエットになります。
※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。

胸囲(cm)146肩幅(cm)59袖丈(cm)22着丈(cm)73ポケット数左胸ポケット、左胸インナーループ、左右脇ポケット、左脇小ポケット(ループ付)、右脇内ペンポケットアズワン品番68-9218-01
注意
※海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする