曜日別特売
VEM404-UE-S 作業服 メディカルウェア ベルデクセル チュニック VEM404上 ラベンダー Sサイズ ミドリ安全 49508177

VEM404-UE-S 作業服 メディカルウェア ベルデクセル チュニック VEM404上 ラベンダー Sサイズ ミドリ安全 49508177
VEM404-UE-S 作業服 メディカルウェア ベルデクセル チュニック VEM404上 ラベンダー Sサイズ ミドリ安全 49508177
VEM404-UE-S 作業服 メディカルウェア ベルデクセル チュニック VEM404上 ラベンダー Sサイズ ミドリ安全 49508177
VEM404-UE-S 作業服 メディカルウェア ベルデクセル チュニック VEM404上 ラベンダー Sサイズ ミドリ安全 49508177
VEM404-UE-S 作業服 メディカルウェア ベルデクセル チュニック VEM404上 ラベンダー Sサイズ ミドリ安全 49508177
VEM404-UE-S 作業服 メディカルウェア ベルデクセル チュニック VEM404上 ラベンダー Sサイズ ミドリ安全 49508177

作業服 メディカルウェア ベルデクセル チュニック VEM404上 ラベンダー Sサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1着注文コード49508177品番VEM404-UE-S
参考基準価格(税別)¥7,070販売価格(税込)¥7,775
販売価格(税別)
7,068

接触冷感×優れた伸縮性
快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。
W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。
サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。
胸ポケット:ペンなどをひっかけて収納できる小さめのポケット。
※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。

その他エンボス柄(使用箇所前左肩、後両肩、ウエストベルト)材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)胸囲(cm)96肩幅(cm)35着丈(cm)66裄丈(cm)24.5アズワン品番68-9226-49
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする