VEM102-SITA-6L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル パンツ VEM102下 ダークネイビー 6Lサイズ ミドリ安全 49508238

VEM102-SITA-6L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル パンツ VEM102下 ダークネイビー 6Lサイズ ミドリ安全 49508238
VEM102-SITA-6L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル パンツ VEM102下 ダークネイビー 6Lサイズ ミドリ安全 49508238
VEM102-SITA-6L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル パンツ VEM102下 ダークネイビー 6Lサイズ ミドリ安全 49508238
VEM102-SITA-6L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル パンツ VEM102下 ダークネイビー 6Lサイズ ミドリ安全 49508238

作業服 メディカルウェア ベルデクセル パンツ VEM102下 ダークネイビー 6Lサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1着注文コード49508238品番VEM102-SITA-6L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,740販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

接触冷感×優れた伸縮性
快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。
パンツ裏地:ヒップを中心とするウエストまわりは透けにくい裏地付き。
シンプルなノータックデザイン。腰回りがスマートな印象です。

材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)股下(cm)83ウエスト(cm)95-100アズワン品番68-9230-63
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする