曜日別特売
EMDL-3M 光モール付属品 大出ズミ 未来工業 49508707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

光モール付属品 大出ズミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ミルキーホワイト
規格3号
内容量1セット(10個)注文コード49508707品番EMDL-3M
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ケーブルの曲げ半径30mmが確保されるので光ケーブルや同軸ケーブルの配管に最適です。

ミルキーホワイト寸法L(mm)82.3寸法H(mm)16.2規格3号寸法B(mm)29.8
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする