曜日別特売

光モール付属品 大出ズミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
規格S号
内容量1セット(10個)注文コード49508786品番EMDL-SB
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ケーブルの曲げ半径30mmが確保されるので光ケーブルや同軸ケーブルの配管に最適です。

寸法L(mm)47.5寸法H(mm)7.2規格S号寸法B(mm)10.1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする