※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スイデン
スプレーホース用カシメキャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(50個)
1セット(100個)
1セット(50個)
寸法B(mm)
22.5
16.0
18.0
22.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
49509093
品番
CAULK-13
参考基準価格(税別)
¥10,750
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
16.0
寸法D(mm)
32.0
寸法B(mm)
22.5
寸法C(mm)
24.0
サイズ(mm)
13