曜日別特売
NG-COUP-16 NGカップリング スイデン 49509102

NG-COUP-16 NGカップリング スイデン 49509102
NG-COUP-16 NGカップリング スイデン 49509102

NGカップリング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(12個)
寸法D(mm)17
内容量1セット(12個)注文コード49509102品番NG-COUP-16
参考基準価格(税別)¥3,840販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。
従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。
油、有機溶剤、アルカリに強い。
耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性に優れています。

用途水処理、農業、海洋、水産、土木、建設、一般工業他 種々用。材質NYLON+GF使用温度範囲(℃)-10~+180寸法L(mm)72寸法L1(mm)25寸法D(mm)17寸法D1(mm)16寸法D2(mm)11寸法L2(mm)25寸法L3(mm)15サイズ(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする