曜日別特売
NG-JOI-25 NGネジコミジョイント スイデン 49509163

NG-JOI-25 NGネジコミジョイント スイデン 49509163
NG-JOI-25 NGネジコミジョイント スイデン 49509163

NGネジコミジョイント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(12個)
寸法D(mm)27
内容量1セット(12個)注文コード49509163品番NG-JOI-25
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。
従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。
油、有機溶剤、アルカリに強い。
耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性に優れています。

用途水処理、農業、海洋、水産、土木、建設、一般工業他 種々用。材質NYLON+GF使用温度範囲(℃)-10~+180サイズ(mm)25寸法L(mm)75寸法L1(mm)50寸法L2(mm)18寸法D(mm)27寸法D1(mm)24寸法D2(mm)18
注意
※PH5以下の酸性の強い流体には使用出来ません。
※流体圧力は0.5MPa以上の使用は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする