未来工業
光モール付属品 大入ズミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
グレー
グレー
ブラック
ミルキーホワイト
チョコレート
カベ白
茶
規格
1号
1号
2号
3号
4号
S号
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49509233
品番
EMIL-1G
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ケーブルの曲げ半径30mmが確保されるので光ケーブルや同軸ケーブルの配管に最適です。
色
グレー
寸法L(mm)
46
寸法H(mm)
11.5
規格
1号
寸法B(mm)
19.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください