曜日別特売
EMHB-2G 光モール付属品 引込みブッシング 未来工業 49509888

光モール付属品 引込みブッシング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
グレー
規格2号
内容量1セット(10個)注文コード49509888品番EMHB-2G
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ウォールカバー、モール等の端末に取り付け、ケーブル等の引き込みに使用します。

グレー適合ウォールカバー、光モール、Eモール、プラモール(各2号)寸法H(mm)10.5規格2号寸法L1(mm)45寸法B(mm)21.2寸法L2(mm)56.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする