※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
光モール付属品 両サドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ブラック
グレー
ミルキーホワイト
チョコレート
ブラック
カベ白
規格
4号
2号
3号
4号
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49510082
品番
EMST-4K
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
光モール用の両サドルです。
サドル内側の爪により、ビス固定前の仮固定ができます。
色
ブラック
寸法L(mm)
57
寸法H(mm)
16.7
規格
4号
寸法B(mm)
15
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください