曜日別特売
EMST-4M 光モール付属品 両サドル 未来工業 49510098

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

光モール付属品 両サドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ミルキーホワイト
規格4号
内容量1セット(10個)注文コード49510098品番EMST-4M
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

光モール用の両サドルです。
サドル内側の爪により、ビス固定前の仮固定ができます。

ミルキーホワイト寸法L(mm)57寸法H(mm)16.7規格4号寸法B(mm)15
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする