仕様定格電流:10A●定格電圧:600V●溶断速度:F●ヒューズサイズ:10 x 38mm●直径:10.5mm●全長:38.1mm●本体材質:GMG●サイズ指定:Midget●ULクラス:UL248-14●シリーズ:ATM●UL、CSA. Mersen、ATMシリーズ小型速断ヒューズ. 製品説明 Mersen ATM速断型小型ヒューズは、10.3 x 38 mmで600 V ac及びDCで動作します。 ATMヒューズは、高突入電流や過酷なデューティサイクルに耐えられます。 これらのヒューズは、電圧容量が高いため、よりさまざまな用途に適合します。. 特長と利点: 高突入電流が流れるコンデンサ及び回路の特殊保護による定格拡張 600 V dc 安全なヒューズホルダと併用可能 速断型. 製品用途の情報 ATMヒューズは、最大600 V dcまでの電圧から回路を補助的に保護します。 ATMは、太陽光発電及びソーラー用途で使用できます。コンデンサ及び高電流突入回路を特殊な方式で保護します。種類管型ヒューズ定格電圧(V)600定格電流(A)10遮断電流(A)-サイズ(mm)10×38