曜日別特売
MLC-1K プラモール付属品 コーナージョイント 未来工業 49510694

プラモール付属品 コーナージョイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)
ブラック
規格1号
内容量1セット(10個)注文コード49510694品番MLC-1K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
ブラック寸法L(mm)40寸法H(mm)18規格1号寸法B(mm)18寸法h(mm)11.4
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする