曜日別特売
S212168J Mersen (メルセン) 管ヒューズ Mersen 49510844

Mersen (メルセン) 管ヒューズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)2注文コード49510844品番S212168J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様定格電流:2A●定格電圧:300 V, 600 V●溶断速度:T●ヒューズサイズ:10 x 38mm●直径:10.4mm●全長:38.1mm●本体材質:グラスファイバー●サイズ指定:Midget●ULクラス:UL 248-4●シリーズ:ATDR●ATDR時間遅延クラスCC. 製品説明 Mersen ATDRヒューズは、高感度の分岐コンポーネントやモータを保護するために最適なスローブローヒューズです。 ATDRヒューズは優れた電流制限性能を備えています。また高頻度のモータの開始と停止に対するサイクル機能が向上されています。 誤挿入できない設計のため、ATDRは交換時に取り付けを誤ることがありません。また、高速アーク消去を実現する高グレードのシリカフィラーを備えています。. 特長と利点 時間遅延 優れた電流制限 10.3 x 38 mm 定格: 600 V ac、300 V dc. 製品用途の情報 Mersen ADTRヒューズは、小型のモータ、接触器、照明、暖房、分岐回路の保護に最適です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)300/600定格電流(A)2遮断電流(A)-サイズ(mm)10×38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49510248
2022-01-31
用途: 機械保護回路
株式会社 シルバーストーン

残念なことに梱包袋の密着が悪く商品が外に出ていました。
一個紛失しました。
購入時 袋の確認が必要です。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
別途対応させていただきます。何卒宜しくお願いいたします。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする