※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
エンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(10個)
1セット(10個)
1個
色
ベージュ
茶
グレー
ベージュ
ブラック
ライトブラウン
ミルキーホワイト
チョコレート
カベ白
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49511148
品番
MLE-0J
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
色
ベージュ
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
7.5
規格
0号
寸法B(mm)
15
注意
※モールの蓋の上からはめ込みモールテープ又は接着剤で固定してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください