MLE-0L エンド 未来工業 49511166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)
ライトブルー
内容量1セット(10個)注文コード49511166品番MLE-0L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
ライトブルー寸法L(mm)35寸法H(mm)7.5規格0号寸法B(mm)15
注意
※モールの蓋の上からはめ込みモールテープ又は接着剤で固定してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする