曜日別特売
MLMF-1J プラモール付属品 自在曲ガリ 未来工業 49511683

プラモール付属品 自在曲ガリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)
ベージュ
規格1号
内容量1セット(10個)注文コード49511683品番MLMF-1J
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

長さ調節ができます。

ベージュ寸法L(mm)242寸法H(mm)15規格1号寸法B(mm)20.4
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする