仕様ヒューズ規格:DIN43 620, IEC60269-1 / -2, VDE0636 Part 201●ヒューズサイズ:2●定格電流:315A●定格電圧:500V ac●全長:150mm●タグ幅:25mm●本体高さ:74mm●本体幅:52mm●本体長さ:68mm●アプリケーションカテゴリ:gG●タグの向き:センター●Mersen NH2センタータグヒューズタイプgG. MersenのNHセンタータグヒューズリンク製品です。汎用的な負荷に合わせて溶断特性がgGになっています。このシリーズのセラミックNHヒューズリンクは、ほとんどの用途に使えるようにサイズ2のボディとさまざまな定格電流の製品が用意されています。. 特長と利点. 絶縁型金属製グリップラグ ダブルインジケータ 鉛フリーコンタクトブレード. 用途. gG汎用ケーブル及びライン保護種類その他ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)315サイズ(mm)68×52×74RoHS指令(10物質対応)対応