曜日別特売
MLMFJ-1W プラモール付属品 自在曲ガリ用蛇腹 未来工業 49511866

プラモール付属品 自在曲ガリ用蛇腹

商品レビューを投稿する
内容量1セット(10個)
カベ白
規格1号
内容量1セット(10個)注文コード49511866品番MLMFJ-1W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

自在曲ガリの長さ調節に使用します。

カベ白寸法H(mm)12.5規格1号寸法B(mm)17寸法L(mm)204.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする