曜日別特売
EMC-4W Eモール付属品 コーナージョイント 未来工業 49512058

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Eモール付属品 コーナージョイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
カベ白
内容量1セット(5個)注文コード49512058品番EMC-4W
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
カベ白寸法L(mm)75寸法H(mm)28規格4号寸法B(mm)35.2寸法h(mm)17.1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする