曜日別特売
OPK-4G ワゴンモール付属品 曲ガリ30・45 未来工業 49514492

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワゴンモール付属品 曲ガリ30・45

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
グレー
規格OP4型
内容量1個注文コード49514492品番OPK-4G
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

30度と45度の兼用曲ガリです。製品に設けてある切断線で切断すると、45度が30度になります。

グレー寸法H(mm)12.7規格OP4型寸法L1(mm)102.3寸法B(mm)50.4寸法L2(mm)81.8寸法l1(mm)70.3寸法l2(mm)63
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする