※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
ワゴンモール付属品 曲ガリ30・45
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ベージュ
グレー
ベージュ
ブラック
ライトブラウン
ミルキーホワイト
規格
OP7型
OP4型
OP5型
OP7型
OP8型
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49514605
品番
OPK-7J
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
30度と45度の兼用曲ガリです。製品に設けてある切断線で切断すると、45度が30度になります。
色
ベージュ
寸法H(mm)
15.2
規格
OP7型
寸法L1(mm)
120.2
寸法B(mm)
75
寸法L2(mm)
106.6
寸法l1(mm)
84.9
寸法l2(mm)
87.7
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください