曜日別特売
OPK-7K ワゴンモール付属品 曲ガリ30・45 未来工業 49514614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワゴンモール付属品 曲ガリ30・45

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラック
規格OP7型
内容量1個注文コード49514614品番OPK-7K
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

30度と45度の兼用曲ガリです。製品に設けてある切断線で切断すると、45度が30度になります。

ブラック寸法H(mm)15.2規格OP7型寸法L1(mm)120.2寸法B(mm)75寸法L2(mm)106.6寸法l1(mm)84.9寸法l2(mm)87.7
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする