曜日別特売
836149016 Micro D-Subコネクタ Molex 日本モレックス(molex) 49514746

Micro D-Subコネクタ Molex

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
49514746
品番
836149016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698
仕様
コンタクト数:25●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート, 垂直●取り付けタイプ:PCBマウント●ピッチ:1.27mm●定格電流:1A●ハウジング材質:液晶ポリマー●定格電圧:600 V ac●長さ:30.1mm●幅:15.26mm●深さ:7.8mm●寸法:30.1 x 15.26 x 7.8mm●動作温度 Min:-40℃●Molex商用Micro D-Sub基板実装コネクタ. Molex製の商用Micro-D-Subコネクタの次世代製品です。このMicro D基板実装プラグは、標準のD-Sub製品に比べて4倍の密度です。要件の厳しい産業用データ市場向けに、最適な省スペースソリューションを提供します。この堅牢なコネクタは、センターライン間隔が1.27 mmの金属製接合部とアースタブを備えています。ライトアングル及び垂直オプションを用意しています。ジャックポストを完備しています。. 特長と利点. 基板の省スペースを向上 頑丈で堅牢な設計 高密度 (1.27 mmピッチ) 金属製接合部とアースタブ 幅広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 用途. 医療用 産業オートメーション データ / 通信 商用車
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする