曜日別特売
OPTE-4J ワゴンモール付属品 テーパーエンド 未来工業 49515043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワゴンモール付属品 テーパーエンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ベージュ
規格OP4型
内容量1個注文コード49515043品番OPTE-4J
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥163
販売価格(税別)
148
ベージュ寸法L(mm)50寸法H(mm)11規格OP4型寸法B(mm)45
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする