※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
ワゴンモール付属品 テーパーエンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ブラック
グレー
ベージュ
ブラック
ライトブラウン
ミルキーホワイト
規格
OP7型
OP4型
OP5型
OP7型
OP8型
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49515113
品番
OPTE-7K
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
色
ブラック
寸法L(mm)
69
寸法H(mm)
15.7
規格
OP7型
寸法B(mm)
77.3
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください