曜日別特売
OPTE-8M ワゴンモール付属品 テーパーエンド 未来工業 49515183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワゴンモール付属品 テーパーエンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ミルキーホワイト
規格OP8型
内容量1個注文コード49515183品番OPTE-8M
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
ミルキーホワイト寸法L(mm)72寸法H(mm)17.7規格OP8型寸法B(mm)87.3
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする