OPF-7K ワゴンモール付属品 フロアープレート 未来工業 49515323

ワゴンモール付属品 フロアープレート

(5件のレビュー)
取扱い終了
ブラック
寸法B(mm)70
内容量1個注文コード49515323品番OPF-7K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,210

床からのケーブル引き出し時に使用します。360°どの方向にも設置できます。

ブラック寸法B(mm)70寸法H(mm)13.7規格OP7型
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49515323OPF-7K86865247OPF-7KOPF-7K フロアープレート 未来工業 86865247フロアープレート未来工業1個
899
税込989
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-02
用途: 天井の照明配線を屋外センサーライトに

ほとんど使う事が無い縁側の照明の配線を、屋外照明(センサーライト)
に使うため、天井から壁に配線を伸ばしました。
照明を残しても良かったのですが、これを使ってすっきりしました。
本来は使う場所が違うのでしょうが、天井の穴埋めが見つからなかったので。
室内からオンオフ出来るので便利になりました。

対象商品 : 09984186
2021-07-07
用途: モールの張り替え
有限会社みどりの館みやま卸売・小売業

ワゴンモールと同時使用で、でこぼこしていたフロアープレート周囲がすっきりと片づきました。

対象商品 : 49515305
2017-07-25
用途: 歩行時
製造業

段差がワゴンモールと同じ高さまで下がったため、オフィスの椅子移動や歩行の障害にならなくなった。取付も簡単で電気に詳しくない素人でも出来た。他メーカー品は金属製に対し、外側はプラスチックだが、補強プレートで強度を持たせている点に好感を持った。

対象商品 : 09984186
2016-10-19
用途: 配線
建設業・工事業

ビス留なので浮き上がる心配もなくしっかり固定出来ました。事前に
線をくぐしておく必要も無いため配線後の手直しでも大丈夫です。今回フリーレットからの交換で使用しました。

対象商品 : 09984301
2016-04-28
用途: フロアにモールを引く際、床穴からケーブルを引き出す部分に使用。
ダイセイ株式会社製造業

仕上がりが(以前と比べて)綺麗になり、非常に満足しています。
ただ、100点満点とは行かない点を敢えて言うならば、
・同シリーズのモールに繋げた際、微妙に色が違う。
・位置合わせ、角度合わせが微妙にし難い。
施工直後なので、耐汚性・耐荷重等の実際はまだわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする