※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本色ミルキーホワイト全長(m)2寸法B(mm)68.5注文コード49515786品番OP7W-2M
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥2,748販売価格(税別)
従来タイプより収納スペースの広いワイドタイプ。
基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。
複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。