MICROCHIP
Microchip Technology LEDドライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
1袋(20個)
1セット(95個)
1袋(10個)
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
49519104
品番
MIC3203-1YM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
出力電流:3mA●入力電圧:4.5 → 42 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●出力電圧 Max:5.5V●出力電圧 Min:4.5V●定格電流:3mA●シリーズ:MIC3203-1