MICROCHIP
Microchip Technology LEDドライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(95個)
1袋(20個)
1セット(95個)
1袋(10個)
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(95個)
注文コード
49519113
品番
MIC4801YM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
出力電流:600mA●入力電圧:3 → 5.5 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●アプリケーション:建築照明, ビルボードディスプレイ, 機器ディスプレイ, 大テント用ディスプレイ●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●定格電流:600mA●シリーズ:MIC4801
RoHS指令(10物質対応)
対応