MICROCHIP
Microchip Technology LEDドライバ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(20個)
1セット(95個)
1袋(10個)
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
49519147
品番
MIC4802YME
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
出力電流:800mA●入力電圧:3 → 5.5 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●アプリケーション:建築照明, ビルボードディスプレイ, 電光掲示板, 機器ディスプレイ●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●定格電流:800mA●シリーズ:MIC4802
RoHS指令(10物質対応)
対応