2K-100 2号コネクタ 未来工業 49520467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2号コネクタ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
グレー
適合管VE100
ねじの呼びG4
内容量1個注文コード49520467品番2K-100
参考基準価格(税別)¥6,140販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

14・16のSタイプは16ノック穴(Φ22mm)にも取付けられる、ノック径(Φ22mm・Φ27mm)兼用のコンパクトタイプです。

寸法D(Φmm)124グレー寸法L1(mm)43寸法B(mm)138寸法l(mm)93寸法L2(mm)134.5適合ノックアウト径(Φmm)Φ114mm適合管VE100ねじの呼びG4
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49520512
2022-12-01
用途: 配管作業
建設業・工事業

使いやすい、客先の外壁にもあった色合いで良い商品でした。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする